Sonorex Technik Ultraschallbad für wässrige Flüssigkeiten

Lieferant: BANDELIN-ELECTRONIC
9233
BAND9233EA 0 EUR
BAND9233
Sonorex Technik Ultraschallbad für wässrige Flüssigkeiten
Ultraschallbäder
SONOREX TECHNIK Ultraschallbäder sind für die Beschallung von wässrigen Flüssigkeiten vorgesehen. Sie arbeiten auf der Basis von niederfrequentem Ultraschall und sind vielseitig einsetzbar.

  • Ausführung als Standgerät
  • Leicht zu reinigendes Edelstahlgehäuse
  • Füllstandsmarkierung zur sicheren Befüllung
  • Edelstahl-Schwingwanne mit abgerundeten Wannenecken und hochwertigem PZT
  • Hochleistungs-Ultraschallsysteme
  • Berieselungsrohr und Wehr/Überlauf mit Kugelhahn zur Herstellung eines Flüssigkeitskreislaufs
  • Höhenverstellbare Füße für einen sicheren und ebenen Stand
  • Störungsfrei

Auslass mit Dreiwege-Kugelhahn zum einfachen Ablassen/Befüllen der Badflüssigkeit. Ihre Hauptanwendung ist die schonende und intensive Reinigung von Objekten unterschiedlichster Form, Art und Größe. Tank: Edelstahl, 2 mm, geschweißt, mit Überlauf auf der rechten Seite und Berieselungsrohr zur Oberflächenabschöpfung auf der linken Seite der Wanne.

Kabellänge: 3 m
Frequenz: 40 oder 25 kHz
Füllvolumen: 200 L
Betriebsvolumen: 170 L
Zulauf und Ablauf: G 1 außen
Einlass des Berieselungsrohrs: G¹/₂ innen
Abflussöffnung: G 1 außen
Anschlusskabel: 230 V~(±10%) 50/60 Hz für TM (U/UL); 400 V 3 N~ (±10%) 50/60 Hz für TM (UH/UHL)

Standards: EN 61010-1, EMC: EN 61326-1, DIN EN 60529.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR