Absperrhähne mit Schlauchverbindern

Lieferant: Bohlender
E650-53 E650-56 E650-59 E650-03 E650-12 E650-09 E650-50 E650-06
BOHLE650-53EA 127 EUR
BOHLE650-53 BOHLE650-56 BOHLE650-59 BOHLE650-03 BOHLE650-12 BOHLE650-09 BOHLE650-50 BOHLE650-06
Absperrhähne mit Schlauchverbindern
Hähne
Hergestellt aus PTFE.

  • Temperaturbeständig von −200 bis 250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Druck bis zu 2 bar

Absperrhähne mit Schlauchverbindern zum Verteilen von Flüssigkeiten oder Gasen, schnelles und einfaches Unterbrechen des Durchflusses.

Zweiwegehahn mit gerader Bohrung und zwei Schlauchverbindern oder Dreiwegehahn mit T-förmiger Bohrung und drei Schlauchverbindern zum Anschluss elastischer Schläuche. Konisches Hahnküken, Dichtheit durch Drehen der Mutter an der Unterseite erhöht.

Standards:

Lieferumfang:
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR