Tischdurchführung für Waste Pipes, b.safe

Lieferant: Bohlender
R1110-32
BOHLR1110-32EA 97.6 EUR
BOHLR1110-32
Tischdurchführung für Waste Pipes, b.safe
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
Integration von b.safe System Caps und b.safe Trichtern in Laborabzügen oder auf Arbeitstischen. b.safe Waste Pipes leitet flüssige Lösemittelabfälle in angeschlossene Kanister ein.

  • Aus ableitfähigem PE-EX
  • Chemikalienbeständigkeit: ++ sehr gut
  • Temperaturbeständigkeit: von −50 bis 80 °C Leitfähigkeit: 1,000 kOhm
  • Anschluss 1: GL 45 Außengewinde
  • Anschluss 2: 32 mm Ext.Ø

Geeignet für Platten mit einer Stärke von 10 bis 35 mm und Bohrungs-Ø 35 mm, einfache Fixierung mit selbstklebender, silikonfreier Dichtscheibe und Kontermutter. Anschluss Oberseite: Außengewinde GL45 zur Montage entweder eines b.safe Trichters mit Schraubkappe GL45 oder einer b.safe System Cap GL45. Anschluss Unterseite: Ext. Ø 32 mm zur direkten Verbindung mit starren b.safe Schlauchanschlüssen, bei Bedarf kürzbar.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR