Direct Filling System, b.safe

Lieferant: Bohlender
R1500-05
BOHLR1500-05EA 6790 EUR
BOHLR1500-05
Direct Filling System, b.safe
Sicherheitsbehälter
Hochspezialisiertes System zur Entsorgung insbesondere von viskosen Flüssigkeiten oder flüssiger Abfälle mit Feststoffanteilen.

  • Teleskop-Entsorgungsrohr aus Edelstahl
  • Alle Teile sind für den Einsatz in explosionsgeschützten Umgebungen geeignet und für den Einbau vor Ort vorbereitet
  • Zur sicheren Entsorgung von flüssigen Abfällen aller Art

Im Arbeitsbereich Ihrer Dunstabzugshaube sind lediglich ein b.safe Trichter mit Klappdeckel und das b.safe Mini Display zur Füllstandskontrolle Ihres Abfallbehälters sichtbar.

Lieferumfang: Lieferumfang: - b.safe Trichter 130 aus ableitfähigem PE-EX
mit Anschluss GL 45, Klappdeckel und Sieb
- Sicherheitsunterbauschrank T90 in
Farbe RAL7035 (lichtgrau), Außenabmessungen: 593×574×600 mm (B×T×H), alle Durchführungen in
brandschutzkonformer Ausführung.
- Teleskopentsorgungsrohr aus Edelstahl für
Arbeitshöhe 90 cm mit Sicherungsmutter,
Kanisterabdeckung, kapazitivem Füllstandssensor,
Entlüftungsschlauch und Auffanggefäß.
- b.safe Trennschaltverstärker inkl. Netzteil
- b.safe Mini-Display Wall (1 Kanal) inkl. Netzteil
- Signalkabel zur Verbindung von Füllstandssensor
mit b.safe Trennschaltverstärker und b.safe Mini-Display
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR