Schlauch, PTFE, wärmeschrumpfbar, BOLA

Lieferant: Bohlender
S1828-64 S1828-32 S1828-40 S1828-48 S1828-16 S1828-24 S1828-56 S1828-08
BOHLS1828-64EA 50.9 EUR
BOHLS1828-64 BOHLS1828-32 BOHLS1828-40 BOHLS1828-48 BOHLS1828-16 BOHLS1828-24 BOHLS1828-56 BOHLS1828-08
Schlauch, PTFE, wärmeschrumpfbar, BOLA
Schläuche Schrumpfschläuche
PTFE, durchscheinend.

  • Temperaturbeständigkeit: von -200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Schrumpfrate: 4:1
  • Feuerfest 5% (ASTM D876)
  • Isolationswiderstand 1018 O/cm (ASTM D 876)
  • Gute Spannungsfestigkeit
  • Flammhemmend

Zum Schutz von Sonden, Kabeln, elektrischen Bauteilen etc. vor chemischen Einflüssen. Die Schrumpfrate von 4:1 bedeutet, dass der Innendurchmesser des Schlauches auf ca. ¼ des ursprünglichen Innendurchmessers schrumpft und die Länge um ca. 15 % schrumpft. Gute Wärmeübertragung durch geringe Wandstärke.







Standards:

Lieferumfang:
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR