Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebekraft B-499 für M610, M611, BMP61, M710, BMP71

Lieferant: Brady
174349 174358 173909 174265 312123 173907 174108 173908 174280 311980 174357 311987 174184 174109 174225 174378 174370 174111 174201 312060 174218 174354 312187 174112 311986 173790 173710 173983 173769 174273 173756
BRDY174349EA 73.96 EUR
BRDY174349 BRDY174358 BRDY173909 BRDY174265 BRDY312123 BRDY173907 BRDY174108 BRDY173908 BRDY174280 BRDY311980 BRDY174357 BRDY311987 BRDY174184 BRDY174109 BRDY174225 BRDY174378 BRDY174370 BRDY174111 BRDY174201 BRDY312060 BRDY174218 BRDY174354 BRDY312187 BRDY174112 BRDY311986 BRDY173790 BRDY173710 BRDY173983 BRDY173769 BRDY174273 BRDY173756
Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebekraft B-499 für M610, M611, BMP61, M710, BMP71
Etiketten
Etiketten aus Nylongewebe (B-499) eignen sich für viele Laboranwendungen, z. B. in der Kryotechnik, Mikrobiologie, Probenentnahme und -verarbeitung sowie zur allgemeinen Laborkennzeichnung.

  • Mattgelbes Polyamid beschichtetes Nylongewebe hat einen permanenten Acrylkleber und eignet sich für Thermotransferdrucker.
  • Empfohlen für die Verwendung in Innenräumen
  • Matte Oberfläche
  • Betriebstemperatur von −40 bis +90 °C (−40 bis +193 °F)

Ideal für die Kennzeichnung von Komponenten und Geräten, elektrischen Anlagen, allgemeinen Kennzeichnungen, Laborkennzeichnungen, Lagermarkierungen sowie Leitungen und Kabeln.

Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R4300 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.



Standards: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert. Halogenfrei (DIN VDE 0472/Part 815). Zulassung nur für weiße Materialien.

Verpackung:
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR