Selbstlaminierende im Wickeletiketten für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71

Lieferant: Brady
173442 173447 173449 174412 173453 173450 173454 173452 174492 173451 174432 173446 173455 174469 174411
BRDY173442EA 354.61 EUR
BRDY173442 BRDY173447 BRDY173449 BRDY174412 BRDY173453 BRDY173450 BRDY173454 BRDY173452 BRDY174492 BRDY173451 BRDY174432 BRDY173446 BRDY173455 BRDY174469 BRDY174411
Selbstlaminierende im Wickeletiketten für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71
Etiketten
Selbstlaminierendes Vinyl (B-427) ist ein ausgezeichnetes Material zur Draht- und Kabelmarkierung. Dieses Material weist eine gute Klarheit und Anpassungsfähigkeit auf und ist selbstlöschend.

  • Im selbstlaminierten Format mit weißem Druckbereich und transparentem Laminierbereich zum Schutz des Textes
  • Der langlebige, permanente Acrylklebstoff ist hervorragend wasser- und ölbeständig
  • Betriebstemperatur von −40 bis +70 °C (−40 bis +158 °F)
  • Matte Oberfläche

Ideal für die Kennzeichnung von Daten- und Telekommunikationsgeräten, elektrischen Anlagen, Laboren sowie Drähten und Kabeln.

Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R4300 für die Etikettendrucker M710/BMP71.



Standards: UL-Anerkennung gemäß UL969 für Kennzeichnungen und Markierungen beim Bedrucken mit den Brady-Farbbändern der Serien R4300 und R6200. Weitere Informationen finden Sie in den UL-Dateien MH17154. Brady-Kunden sollten beim Kauf angeben, ob sie UL-anerkannte B-427-Etiketten benötigen. Brady bietet je nach Kundenwunsch sowohl UL-anerkannte B-427-Etiketten als auch nicht zugelassene Etiketten an.

Verpackung:
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR