PermaSleeve® Schrumpfetiketten für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71

Lieferant: Brady
174419 174475 174437 174489 174425 174444 174426 174479 174421 174461 174449 174439 174499 174481 174505 174410 174420 174503 174428 174473 174498 174466 174474 174497 174448 174438 174443 174445 174491 174504 174486 174447
BRDY174419EA 318.36 EUR
BRDY174419 BRDY174475 BRDY174437 BRDY174489 BRDY174425 BRDY174444 BRDY174426 BRDY174479 BRDY174421 BRDY174461 BRDY174449 BRDY174439 BRDY174499 BRDY174481 BRDY174505 BRDY174410 BRDY174420 BRDY174503 BRDY174428 BRDY174473 BRDY174498 BRDY174466 BRDY174474 BRDY174497 BRDY174448 BRDY174438 BRDY174443 BRDY174445 BRDY174491 BRDY174504 BRDY174486 BRDY174447
PermaSleeve® Schrumpfetiketten für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71
Etiketten
PermaSleeve® PS-Schrumpfschläuche Polyolefin (B-342) Lösungen zur Kabelmarkierung, die Schnelligkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit kombinieren, um eine langlebige-, hochwertige Kennzeichnung zu schaffen.

  • PermaSleeve®-Kabeletiketten eignen sich für Elektroinstallateure, Wartungsteams und Industriefachleute
  • Der 3:1-Schrumpfschlauch schmiegt sich eng an die Drähte an und bietet maximalen Isolationsschutz sowie dauerhafte Kennzeichnung
  • Farbbeständig und wischfest für ein hervorragendes Erscheinungsbild
  • Kältebeständig und flammhemmend mit einer Betriebstemperatur von –55 bis +135 °C (–67 bis +275 °F)
  • Matte Oberfläche

Anwendung in der Kennzeichnung elektrischer Leitungen und Kabel.

Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für M610/BMP61/Brady Drucker M611/M611 Etikettendrucker oder M7-R4300 für Etikettendrucker M710/BMP71.



Standards: Entspricht SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202. RoHS-konform. UL-anerkannt.

Verpackung:
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR