Thermotransferband, R7953

Lieferant: Brady
237575
BRDY237575EA 38.36 EUR
BRDY237575
Thermotransferband, R7953
Farbbänder
Alternatives Wachs-/Harzband mit Standardleistung für R7950 mit geringerer Chemikalien- und Wischbeständigkeit.

  • Halogenfreie Materialien
  • Farbband mit offenem Kern, Tintenseite außen

Stärke: 0,0045 mm
Max. Betriebstemperatur: 35 °C
Min. Betriebstemperatur: 5 °C
Farboptionen: Einfarbiges Farbband

Druckerkompatibilität: i7100, PR Plus, THT-Drucker mit 76-mm-Kern
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR