Weiße RFID-Etiketten mit UHF aus Polyester geeignet für Metalloberflächen

Lieferant: Brady
309087
BRDY309087EA 411.4 EUR
BRDY309087
Weiße RFID-Etiketten mit UHF aus Polyester geeignet für Metalloberflächen
Etiketten
Das für Metalloberflächen geeignete UHF-RFID-Etikett wird zum Etikettieren von Metallen, Flüssigkeiten, Kunststoffen und anderen Oberflächen, die sich nur schwer kennzeichnen lassen, empfohlen.

  • Frequenztyp: UHF
  • Betriebsfrequenz: Global (860–960 MHz) (ETSI-Band)
  • Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C
  • Lesebereich: bis zu 3.2 Metern
  • Dicke: 0.740 cm

Das für Metalloberflächen geeignete UHF-RFID-Etikett ist äußerst leistungsfähig und vielseitig und wird für Metalle, Flüssigkeiten, Kunststoffe und andere Produkte sowie Oberflächen, die sich nur schwer kennzeichnen lassen, empfohlen. Übliche Anwendungen sind Kosmetik und Gesundheit, Getränke und Snacks, verschiedene Verbrauchsgüter und die Kennzeichnung auf Metall.

Etikettenoberfläche aus Polyester mit einem Chip mit anisotrop leitfähiger Klebefolie, der an der Aluminium-Antenne befestigt ist. Für Thermotransferdruck geeignet, RFID-Kodierung inbegriffen. Die Etiketten sind nach außen aufgewickelt und zu 100 % geprüft. 500 gute RFID-Etiketten pro Rolle, fehlerhafte Etiketten sind markiert.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR