POL Green Industry Leistungsstarke ökologische Entfettungsreiniger

Lieferant: Basan
2210317 2210323 2210369 2210395
BSNC2210317EA 178 EUR
BSNC2210317 BSNC2210323 BSNC2210369 BSNC2210395
POL Green Industry Leistungsstarke ökologische Entfettungsreiniger
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Leistungsstarker konzentrierter Entfetter mit Umweltzeichen zur intensiven Reinigung von mineralischen und pflanzlichen Ölen und Fetten sowie Gummirückständen (Sportanlagen) und Gummi auf allen Oberflächen: Fliesen, Rohbeton, Quarzbeton, Epoxid- oder Polyurethanfarbe, Epoxidmörtel usw. Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

  • pH: >12,5
  • pH in Lösung von 1%: 10,0 ±0,5
  • Dosierung: 1 bis 20%
  • Farbe: Farblos bis gelb

Kann zum Tränken und Imprägnieren der Oberflächen mit der Lösung in der unten empfohlenen Dosierung mit mechanischer Reinigungswirkung (Scheuersaugmaschine - Nieder- und Hochdrucksysteme - Spray) verwendet werden. Kann auch ohne Einweichen in einer automatischen Scheuersaugmaschine aufgetragen werden – Maschine je nach Bodenart ausrüsten (Scheiben oder Bürsten). Sporthallenböden: Tragen Sie eine 2%-Verdünnung mit einer Scheuersaugmaschine und roten Pads auf, um Gummirückstände und Harze zu entfernen.

Bei der Anwendung mit Hochdrucksystemen empfiehlt es sich immer, die Oberflächen vorher mit einem Spray zu tränken bzw. zu imprägnieren und den Hochdruck ausschließlich als mechanische Wassereinwirkung zu nutzen.

Speicher: Bewahren Sie das Produkt in der geschlossenen Originalverpackung auf. Vor Gefriertemperaturen schützen.

Dosierung:
Tägliche und gewöhnliche Anwendung: 1 %
Entfernung von Gummiresten: 2 %
Sprühanwendung: 5 %
Gelegentliche Aufbereitung: 5 %
Ölflecken durch Imprägnierung beseitigen: 20%

Standards: Mit einem europäischen Umweltzeichen.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR