Reinraum-Wischtücher, Polynit Heatseal

Lieferant: CONTEC
PNHS-1212 PNHS-44 PNHS-99 PNHS-99B/150 PNHS-66 LWPS0030 PNHS-99B PNHS-44B LWPN0020
115-0375EA 97.1 EUR
115-0375 115-0376 115-0268 CONTPNHS-99B/150 115-2148 CONTLWPS0030 CONTPNHS-99B CONTPNHS-44B CONTLWPN0020
Reinraum-Wischtücher, Polynit Heatseal
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Ideal for wiping exterior surfaces of products and cleaning interior surfaces of process tools or other equipment. Made from 100% textured polyester no-run knit.

  • Good solvent sorbency, abrasion and chemical resistance
  • Extremely low in particles and fibres
  • Laser cutting seals fibres for non abrasive edges

Suitable for use in Class 1, ISO 3, M1.5 cleanrooms

Farbe: Weiß.
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell Polynit Heatseal Polynit Heatseal
Environmentally Preferable
Grundgewicht 140 g/m² 140 g/m²
Absorptionsvermögen - Extrinsisch 357 ml/m² 357 ml/m²
Absorptionsvermögen - Intrinsisch 2,39 ml/g 2,39 ml/g
Absorptionsrate 1 s 1 s
Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser 0,012 g/m² 0,012 g/m²
Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol 0,010 g/m² 0,010 g/m²
Fasern (>100 µm) 0,15×10³/m² 0,15×10³/m²
Partikelabgabe (>=0,5 µm) 4,3 × 10⁶/m² 4,3 × 10⁶/m²
Ionen - Chlorid 0,06 ppm 0,06 ppm
Ionen - Natrium 0,17 ppm 0,17 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR