Quick-Wrap Tape II, DBI-SALA®

Lieferant: CAPITAL SAFETY
1500175
CPSD1500175EA 0 EUR
CPSD1500175
Quick-Wrap Tape II, DBI-SALA®
Klebebänder
DBI-SALA® Quick-Wrap Tape II ermöglicht eine langanhaltende Klebeleistung bei einer gleichzeitigen Einsparung von 40% Klebeband im Vergleich zu anderen Quick-Wrap Klebebändern.

  • Passt sich an die Form von Werkzeugstielen an
  • Haftet bei Kontakt mit den meisten sauberen Werkzeugen und während dem Anbringen neu ausgerichtet werden.
  • Verbesserte Dehnfähigkeit bei einer gleichzeitig sehr flachen Installation
  • Nach dem Anbringen sofort nutzbar
  • Kein Warten nötig
  • Verbindungspunkt auf Werkzeugen bis zu 0,9 kg

Das Material und die Klebetechnologie bieten eine gute Reißfestigkeit während dem Arbeiten, die hohe Dehnfähigkeit ermöglicht mehrere Wicklungen mit der gleichen Länge des Klebebandes.

Länge: 2,7 m

Farbe: Gelb
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR