Digitalspeicher-Oszilloskope

Lieferant: DIDALAB
PMD100010_UK PMD100020_UK PMD100030_UK PMD100040_UK
DIDAPMD100010_UKEA 3880 EUR
DIDAPMD100010_UK DIDAPMD100020_UK DIDAPMD100030_UK DIDAPMD100040_UK
Digitalspeicher-Oszilloskope
Lehrmittel Physik-Lehrmittel Lehrmittel für Elektrizität / Magnetismus
Eine Reihe von Digitalspeicher-Oszilloskopen mit einer Bandbreite von 150 bis 500 MHz.

  • Aufzeichnungslänge: 25.000 Punkte pro Kanal
  • Displaytechnologie ist VPO (Visual Persistence Oscilloscope)
  • Option mit geteiltem Bildschirm zeigt jeden Kanal separat an
  • Zeitbasisbereich: 1 Nanosekunde bis 100 Sekunden/Teilung
  • Offset-Bereich: 2 mV/div ~ 100 mV/div: ±0,5 V; 200 mV/div ~ 5 V/div: ±25 V
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR