PAS® AirPack 1 Druckluftatemgerät

Lieferant: Dräger
3352228
DRAE3352228EA 0 EUR
DRAE3352228
PAS® AirPack 1 Druckluftatemgerät
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Dieses Hochleistungs-Luftleitungsgerät ist ideal für den Einsatz, wenn eine längere Atemluftdauer erforderlich ist. Die Reinigung von Chemikalientanks, das Verschütten giftiger Stoffe oder bestimmte Aufgaben bei der Arbeit an Offshore-Anlagen werden durch die Verwendung des PAS AirPack 1 einfacher und komfortabler.

  • Erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Korrosionsbeständige Polymer-Pulverbeschichtung
  • Pneumatische Anordnung
  • Hore-Trommel mit Bremsmechanismus
  • Ausziehbarer Schlauch
  • bis zu 50 Meter
  • Doppelzylinder-Haltegurte
  • Trolley-Rahmen mit zweirädriger Festwinkelhalterung

Standardmäßig wird mit dem AirPack 1 ein 50 Meter langer Schlauch geliefert, der mit einer Reihe von Verlängerungsschläuchen auf eine Länge von 100 Metern verlängert werden kann. Der Anschluss der Trolley-Schlauchtrommel ist mit einer Abdeckung geschützt, um unbeabsichtigte Schäden zu minimieren.

Eingangsdruck Zylinder: 200 oder 300 bar
Eingangsdruck Luftleitung: 6 bis 9 bar
Aktivierungsdruck für Luftleitungspfeife: 4 bis 5 bar
Pfeiftonpegel: >90 dBA
Betriebstemperaturbereich: −32 to +70 °C
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR