Starter-Kit für Lebensmittel und Pharma mit Hochtemperatur-Logger zur präzisen Überwachung

Lieferant: EBRO
1250-6200
EBRO1250-6200EA 2310 EUR
EBRO1250-6200
Starter-Kit für Lebensmittel und Pharma mit Hochtemperatur-Logger zur präzisen Überwachung
Datenlogger
Unser Datenlogger-Starterkit für Lebensmittel- und Pharmaanwendungen bietet eine präzise Überwachung mit Hochtemperaturlogger, Auswertesoftware, Auslesestation und Sicherheitseinstellung gemäß 21 CFR Teil 11.21 CFR Part 11.

  • Großer Messbereich von –40 bis +140 °C
  • Hochwertiger PT1000-Sensor (Klasse A)
  • Starrer, externer Temperatursensor, Ø 3 mm, 100 mm lang
  • Robuste Schutzklasse IP 68: wasserdicht und dampfdicht
  • Auswertungssoftware zur Datenanalyse und Berechnung
  • Vierfache Schnittstelle, passend für jeden EBI 12 Datenlogger

Das Starterkit ist die ideale Lösung für die präzise Prozessüberwachung in Lebensmittel- und Pharmaanwendungen. Der EBI 12-T237 mit einem Messbereich von −40 bis +140 °C und einem hochwertigen externen PT1000-Sensor garantiert zuverlässige Messungen. Durch die robuste Schutzart IP 68 ist es wasser- und dampfdicht und erweitert so sein Einsatzspektrum, auch für den Einsatz in Autoklaven. Zusätzlich zur Hardware verfügt es über die benutzerfreundliche Auswertesoftware Winlog.pro zur Datenanalyse und Berechnung sowie über eine 4-fach Schnittstelle IF 200, die mit jedem EBI 12 Datenlogger kompatibel ist.

Abmessungen des Datenloggers: Ø48×24 H mm.

Werkskalibrierzertifikat:
EBI 12-T237: –20, 0, +60 und +134 °C
EBI 12-TP237: 0, 60 und 134 °C, 100 mbar und mbar (bei 25 °C), 3100 mbar (bei 134 °C)
EBI 12-T101: –20, 0 und +60 °C

Lieferumfang: 1×EBI 12-T237, IF 200, Winlog.pro.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR