Kartuschen

Lieferant: ELGA LabWater
LC126 LC111 LC127 LC128 LC148 LC129 LC182 LC183 LC149 LC185 LC150 LC184 LC292
171-0463EA 543 EUR
171-0463 ELGALC111 171-0464 171-0465 171-0478 171-0466 171-0360 171-0361 ELGALC149 171-0363 ELGALC150 171-0362 ELGALC292
Kartuschen
Filter Filterkartuschen
Die Ultra-Reihe besteht aus 5 Modellen, die speziell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Laboren zugeschnitten sind. Ultra Scientific liefert kontinuierlich Reinstwasser. Die 2 Kartuschen gewährleisten eine permanente Wasserversorgung, die die anspruchsvollsten Anforderungen von Wissenschaftlern erfüllen. Ultra Ionic erfüllt die Anforderungen von kritischen Anwendungen wie Chromatographie oder Spektralphotometrie durch Beseitigung von Rückständen organischer und ionischer Fraktionen in vorbehandeltem Wasser. Ultra Analytic mit integrierter UV-Lampe für 185 nm erzeugt Wasser mit einem außergewöhnlich niedrigem TOC-Gehalt (<2 ppb). Durch die Anzeige des TOC-Gehalts in ppb gewährleistet Ultra Bioscience die Produktion von pyrogenfreiem Reinstwasser (In-Vitro-Fertilisation, Zellkulturen). Ultra Genetic besitzt eine UV-Lampe für 185 nm und ein Ultrafiltrationsmodul. Anzeige des TOC-Gehalts in ppb.

  • Multi-Technologie-System mit RS232-Ausgang
  • Hochleistungs- und Verteilungssystem mit vorprogrammierten Volumen und tropfenweiser Förderleistung bis zu 2 l/min
  • Kann an der Wand oder auf einem Labortisch installiert werden

L×T×H (mm): 410×365×490 mm

Gewicht: 15 kg

Stromversorgung: 220/240 V, 50 Hz, 10 A

Entspricht den folgenden Normen: USP, EP, ASTM Typ I1, NCCLS Typ I, ISO 3696 Reinheitsgrad 1 LVD

Hinweis: Eignet sich auch für die Maxima-Reihe.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR