Einweg-Filter, Optimizer® D PR und D PR-L

Lieferant: ENTEGRIS
CWAY0S0P1 CWAG0S0P1 CWAG0L0S1 CWAX0S0P1 CWAZ0S0P1 CWAZ0S0S1 CWAZ3L0S1 CWAG0S0S1 CWAG3L0S1 CWAV0L0S1 CWAV0S0P1 CWAV0S0S1 CWAV3L0S1 CWAV3L0HC CWAX3L0S1M CWAY3L0HC CWAZ3L0HC
ENTECWAY0S0P1EA 0 EUR
ENTECWAY0S0P1 ENTECWAG0S0P1 ENTECWAG0L0S1 ENTECWAX0S0P1 ENTECWAZ0S0P1 ENTECWAZ0S0S1 ENTECWAZ3L0S1 ENTECWAG0S0S1 ENTECWAG3L0S1 ENTECWAV0L0S1 ENTECWAV0S0P1 ENTECWAV0S0S1 ENTECWAV3L0S1 ENTECWAV3L0HC ENTECWAX3L0S1M ENTECWAY3L0HC ENTECWAZ3L0HC
Einweg-Filter, Optimizer® D PR und D PR-L
Filter Filterkartuschen
Diese Filter sind für den Bedarf an photochemischer und Lösungsmittelfiltration kleiner bis mittlerer POU-Mengen konzipiert. Sie können zur hydrophoben Filtration von Fotolacken, Verdünnern und Lösungsmitteln eingesetzt werden.

  • Kein Vornässen erforderlich - reduziert die potenzielle Quelle der Mikroblasenbildung
  • Direkt nach der Installation voll funktionsfähig

Membran: Hydrophobes UPE; Trägermaterial: HDPE; Kern- und Gehäuse: PP.

Maximale Betriebstemperatur: 40 °C

Maximaler vorwärts/rückwärts Differenzdruck: 2,7 bar bei 25 °C

Maximaler Betriebsdruck: 3,4 bar bei 25 °C
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR