Kartuschenfilter, Panelgard® PSF

Lieferant: ENTEGRIS
PGSG02PLE
ENTEPGSG02PLEEA 0 EUR
ENTEPGSG02PLE
Kartuschenfilter, Panelgard® PSF
Filter Filterkartuschen
Diese Filter sind speziell für entionisiertes Wasser und Anwendungen entwickelt, bei denen schwache Säuren/Basen verwendet werden.

  • Die hydrophile Membran macht ein Befeuchten oder Spülen überflüssig
  • Exzellente chemische Verträglichkeit

Membran: Hydrophiles PS; Medienhalter, innerer Stützkörper, äußerer Stützkörper und Endkappen: PP

Maximale Betriebstemperatur: 90 °C

Maximaler Vorwärts-Differenzdruck: 3,4 bar bei 20 °C; 1,4 bar bei 90 °C

Maximaler Rückwärts-Differenzdruck: 2,4 bar bei 20 °C
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR