Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm

Lieferant: Avantor
EXL-1111-1002UEA 841 EUR
EXL-1111-1002U EXL-1111-1003U EXL-1111-1046U EXL-1111-1203U EXL-1111-1246U EXL-1111-1502U EXL-1111-1503U EXL-1111-1546U EXL-1111-2046U EXL-1111-0202U EXL-1111-0203U EXL-1111-0246U EXL-1111-2502U EXL-1111-2503U EXL-1111-2546U EXL-1111-0302U EXL-1111-0503U EXL-1111-0546U EXL-1111-7502U EXL-1111-7503U EXL-1111-7546U EXL-1111-0502U EXL11111502UMV EXL1111503UMVK
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Excel® SuperC18-Säulen bieten hohe Stabilität über einen erweiterten pH-Bereich. Diese Edelstahlsäulen eignen sich ideal für die Verwendung mit LC/MS-kompatiblen Puffern und können sowohl mit MeOH- als auch mit MeCN-Mobilphasen verwendet werden.

  • Ultra-inert für maximale Leistung und Reproduzierbarkeit
  • Extrem geringes Bluten für verbesserte LC/MS-Kompatibilität
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 10 µm) und komplementären Phasen

Maximal empfohlener pH: 1,5 bis 11,5

Max. Druck: 1000 bar
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR