Hochleistungssiebschüttler, UWL

Lieferant: NEXOPART
510-0969EA 7200 EUR
510-0969 510-0972 510-0966 510-0971 510-0974 510-0968 510-1305 510-1304 510-1302 510-1307 HAVE205323102 HAVE205323133 HAVE205323140 HAVE205322846 HAVE205322853
Hochleistungssiebschüttler, UWL
Schüttler Siebmaschinen
Für Analysensiebe mit einem Durchmesser von bis zu 400 mm oder quadratische Siebe von bis zu 500×500 mm. Der Schüttler UWL 400 ist der leistungsstärkste Analysensiebschüttler der Produktreihe und erzielt auch bei großen Aufgabemengen optimale Ergebnisse. Er führt eine dreidimensionale Siebbewegung aus und ist speziell für grobkörnige Produkte konzipiert. Der UWL 400 T eignet sich für die Trockensiebung, der UWL 400 N für die Nasssiebung, und der UWL 400 H ist für quadratische Analysensiebe mit Buchenholzrahmen geeignet.

  • Separates Bediengerät, Wandmontage möglich
  • Drehzahl: 1500 min-1
  • Timerfunktion: 0 - 599 Minuten
  • Maximale Beladung: 50 kg (20 kg Siebmaterial)
  • Geräuschemission: 70 dB(A)

Lieferumfang: Standardmäßig im Lieferumfang jedes Schüttlers enthalten: Spannsystem "Classic“ oder HAVER "TwinNut“ mit zwei 620-mm-Führungsstangen und zwei Rändelmuttern mit Griffstangen, Abdeckung mit Schauglas, Wasserzerstäuber für Nasssiebung für Modell UWL 400 N und spezielle Ausrüstung für den Einsatz von Sieben mit Buchenholzrahmen bei Modell UWL 400 H.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR