Kühler, Hei-CHILL 400 Pro

Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
591-01640-00
HEID591-01640-00EA 3650 EUR
HEID591-01640-00
Kühler, Hei-CHILL 400 Pro
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Dieses platzsparende Modell mit 400 W Kühlleistung ist ideal für zahlreiche Verdampfungsaufgaben im Labor.

  • Nachhaltig und umweltfreundlich durch natürliches Kältemittel (R-290) und eine optimierte Steuerung
  • Leise Betriebsgeräusche für ein störungsfreies Arbeiten

RS-232-Anschluss zur Ansteuerung Ihres Gerätes über eine Hei-VAP expert control oder ultimate control oder über die Heidolph Laborsoftwarelösungen.

Kompaktes Leichtgewicht für eine flexible Positionierung auf dem Labortisch, im Laborabzug oder aufgrund der erhöhten Pumpleistung auch unter dem Labortisch.

Schutzklasse: IP 20
Schalldruck: 47 dB
Regelgenauigkeit: bei −10 °C: ±1 K
Displayauflösung: 0,1 K
Schlauchanschlüsse: ¹/₄" Innengewinde
Kühlmittelbehälter: 1,5 bis 4,0 L
Max. Betriebsdruck: 25 bar

Arbeitstemperaturbereich: −10 bis +40 °C
Erlaubter Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
Max. Temperatur der Kühlflüssigkeit: 60 °C

Umwälzpumpe: Flussrate [max.]: 6 L/min; Fließdruck [max.]: 0,3 bar
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR