Mehrstellenmagnetrührer, mit Fernbedienung

Lieferant: THERMO H + P LABORTECHNIK
50088162 50088148 50088130 50088120 50088132 50088145 50088151 50134760
442-3321EA 460 EUR
442-3321 442-3322 442-3311 442-3312 442-3114 442-3115 442-3116 HPLT50134760
Mehrstellenmagnetrührer, mit Fernbedienung
Rührer Magnetrührer
Kompakte Magnetrührer mit VARIOMAG Antrieb, hermetisch versiegelt in beständigem Edelstahlgehäuse (MINI Einheiten bestehen aus Kunststoff). MINI Rührer können aufgrund ihrer Größe ideal in analytische Instrumente, Küvettenhalter oder Photometer integriert werden. Diese Kunststoffeinheiten sind jedoch nicht für die direkte Verwendung im Wasserbad konzipiert. Die Einheiten haben bis zu 60 Rührstellen. TELEMODUL 20 C verfügt über 4 Leistungseinstellungen: 25%; 50%; 75% und 100% und kann 3 Programme speichern; TELEMODUL 40 C verfügt über 10 verschiedene Leistungseinstellungen von 10% bis 100% und eine RS232-Schnittstelle.

  • Fernbedienung durch ein separates Steuergerät
  • Kann bei -10 bis +56 °C (100% relative Luftfeuchtigkeit), in einem Inkubator oder Kühlraum* mit dem Steuergerät von TELEMODUL 40 C bedient werden
  • Eintauchrührer (außer MINI) eignet sich ideal für die direkte Verwendung im Wasserbad bei bis zu +50 °C (MICRO Einheiten bis zu +95 °C)
  • Enthält TELEMODUL Steuergerät, entweder 7 W (Standard), TELEMODUL 20 C oder TELEMODUL 40 C mit 20 bzw. 40 W
  • Die gleichzeitige Steuerung mehrerer Einheiten mit synchronisierter Drehzahl und identischen Betriebsbedingungen kann durch den optionalen Verteiler (Tischmodell) erreicht werden

Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 68

Lieferumfang: Inkl. Steuergeräte (wie angegeben).

Bitte beachten * MICRO 20 kann bei -10 bis +120 °C (in trockener Luft) verwendet werden
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR