Wärmethermostate

Lieferant: HUBER
2003.0001.01 2005.0001.01 2006.0001.01 2007.0001.01 2004.0001.01 2046.0001.01 2047.0001.01
461-6456EA 2600 EUR
461-6456 461-0137 461-0138 461-0139 461-6457 HUBE2046.0001.01 HUBE2047.0001.01
Wärmethermostate
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit integriertem Umwälzthermostat
Aufgrund des geringen Badvolumens eignen sich diese Umwälzthermostate ideal für die Temperierung kleiner externer Anwendungen oder zur direkten Temperierung kleiner Objekte direkt im Bad. Der Pilot ONE®Controller bietet einen brillanten 14,5 cm großen Touchscreen mit Grafikfunktionen und einem komfortablen Navigationsmenü in 11 Sprachen sowie USB- und Ethernet-Anschlüssen.

  • Pilot ONE® ist austauschbar und kann als Fernbedienung verwendet werden (mit optionalem Datenkabel)
  • Der Funktionsumfang des Reglers kann jederzeit erweitert werden (E-grade®-Pakete 'Exklusiv' und 'Professional'), in der Basisversion stehen sechs Sprachen zur Auswahl (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Russisch)
  • Die Anzeigeauflösung beträgt 0,1 °C, die Anzeige kann vom Benutzer individuell angepasst werden, und wichtige Informationen können als Großanzeige dargestellt werden (z. B. Sollwert, interne Isttemperatur oder Prozesstemperatur)
  • Leistungsstarke variable Druckregelung (Variable Pressure Control, VPC)
  • Der Benutzer kann optische und akustische Alarme für Temperaturgrenzwerte einstellen; mit der Uhr- und Kalenderfunktion für den Autostart kann ein unbeaufsichtigter Anlauf programmiert werden

Über drehzahlgeregelte Druck-Saugpumpe mit VPC-Technologie können auch externe Systeme angesteuert werden. Modelle mit größerer Heizleistung eignen sich für größere Badvolumina. Der Teleskoparm kann auf eine maximale Länge von 884 mm ausgezogen werden.

Maximale Pumpenleistung:
27 L/min, 700 mbar, 22 L/min, 400 mbar (Saugkraft) für CC-200/202/205
25 L/min, 700 mbar, 18,5 L/min, 400 mbar (Saugkraft) für CC-300/304/308/315

Bestellinformation: Inklusive Zubehör. Optionales Zubehör kann zusätzlich bestellt werden.

Bitte beachten * Der Arbeitstemperaturbereich kann durch eine externe Kühlvorrichtung auf −30 bis +200 °C oder ** −20 bis +300 °C gesenkt werden.
*** Mit Verdrängereinsatz.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR