Wägestativ, IKA [scale]

Lieferant: IKA
25004318
IKAA25004318EA 981 EUR
IKAA25004318
Wägestativ, IKA [scale]
Rührer Rührwerke
Ein Stativ mit integrierter Laborwaage und Datenschnittstelle: Das gibt es nur bei IKA. IKA [scale] sorgt für mehr Komfort und Sicherheit bei Ihren Laboranwendungen. An die stabile Stativstange hängen Sie zum Beispiel Ihr Rührwerk. Die hinzugefügten Probenmengen werden sogleich gewogen und während des Rührprozesses fortlaufend dokumentiert.

  • Die intelligente Stativ-Waage hat einen Wägebereich von bis zu 6 kg bei einer Auflösung von 1 g
  • Eignet sich damit besonders für die direkte und kontrollierte Zugabe von Probenmaterial während eines Rührvorgangs
  • Die Arbeit mit dem modernen LCD-Display ist besonders anwenderfreundlich
  • Ob Messwerte, Kalibrierschritte oder Statusmeldungen, alles bleibt übersichtlich
  • Durch ein massives Zinkdruckgussgehäuse erhält das Gerät seine Stabilität und Robustheit
  • Das gemessene Gewicht kann direkt per USB und Bluetooth an ein geeignetes Gerät (z.B. die IKA Mini-/Microstar-Serie) übermittelt und auf dem Display angezeigt werden

Abmessungen Auflageplatte: 200×200 mm
Wiegebereich (Zuladung für Wiegfunktion max.):10 kg

Standards: IP Schutzart nach DIN EN 60529: IP 21
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR