Elektronische Rührwerke, MICRO- und MINISTAR digital

Lieferant: IKA
25004885 25004886 25004887 25004715 25004883 25004884
IKAA25004885EA 1149 EUR
IKAA25004885 IKAA25004886 IKAA25004887 IKAA25004715 IKAA25004883 IKAA25004884
Elektronische Rührwerke, MICRO- und MINISTAR digital
Rührer Rührwerke
Diese Rührwerke konzentrieren sich auf perfekte Grundfunktionalitäten, sind kompakt und einfach in der Handhabung.

  • Konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
  • Bedienung über einen stabilen Drehknopf
  • Display zeigt gut lesbar die Drehzahl an
  • Rührer haben Gehäuse aus thermoplastischem Polymer mit Aluguss-Beschichtung
  • Über die USB-Schnittstelle können regelmäßige Software-Updates schnell und einfach vorgenommen werden

Das reduzierte Design und die Konzentration auf das Wesentliche machen die Rührer MICROSTAR und MINISTAR zu verlässlichenMore Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell MINISTAR 20 digital MINISTAR 40 digital MINISTAR 80 digital MICROSTAR 7.5 digital MICROSTAR 15 digital MICROSTAR 30 digital
Environmentally Preferable
Max. Rührmenge H₂O 15 L 25 L 50 L 5 L 10 L 20 L
Max. Viskosität 10000 mPas 30000 mPas 60000 mPas 4000 mPas 8000 mPas 20000 mPas
Drehzahlbereich I 50 - 2000 min⁻¹ 50 - 1000 min⁻¹ 50 - 500 min⁻¹ 50 - 2000 min⁻¹ 50 - 1000 min⁻¹ 50 - 500 min⁻¹
Max. Drehmoment am Spannfutter 20 Ncm 40 Ncm 80 Ncm 7,5 Ncm 15 Ncm 30 Ncm
Spannfutterbereich 0,5 - 8,0 mm 0,5 - 8,0 mm 0,5 - 8,0 mm 0,5 - 8,0 mm 0,5 - 8,0 mm 0,5 - 8,0 mm
Steckkupplung Ø 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Motorleistung Aufnahme/Abgabe 32/22 W 32/22 W 32/22 W 32/22 W 32/22 W 32/22 W
Permissible relative humidity 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Permissible ambient temperature 5…40 °C 5…40 °C 5…40 °C 5…40 °C 5…40 °C 5…40 °C
B×T×H 70×147×193 mm 70×147×193 mm 70×147×193 mm 60×126×173 mm 60×126×173 mm 60×126×173 mm
Gewicht 1,56 kg 1,72 kg 1,72 kg 1,18 kg 1,26 kg 1,26 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR