Umlaufkühler, umweltfreundlich, RC 2 lite

Lieferant: IKA
25006624
IKAA25006624EA 3000 EUR
IKAA25006624
Umlaufkühler, umweltfreundlich, RC 2 lite
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Kompakter Umwälzkühler mit starker 400 Watt Kälteleistung, konzipiert für einfache Kühlaufgaben bis -10 °C. Der RC 2 lite ist das perfekte Peripheriegerät zur Kühlung von Rotationsverdampfern, Rückflusskühlern oder als Kühlquelle für Geräte, die mit Hilfe eines Wärmetauschers Wärme abführen (z.B. Doppelwandmahlbehälter, gekühlte Inkubatoren, Laborreaktoren, Kühlschlangen). Der gut zugängliche und leicht zu reinigende Maschenfilter mit niedrigem Füllvolumen stellt eine gleichbleibend hohe Kühlleistung bereit. Dank des natürlichen Kältemittels R290 ist der RC 2 lite besonders umweltfreundlich.

  • Hohe Kühlleistung
  • Schnelleres Kühlen
  • Ermöglicht das Kühlen von vieler externer Anwendungen ohne Nachfüllen von Flüssigkeit
  • Der Füllstand im Reservoir kann besonders übersichtlich über das große beleuchtete Schauglas im Blick behalten werden
  • Die kraftvolle Druck- und Saug-Pumpe ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von mehreren kleinen Applikationen sowie externen Anwendungen in offenen Bädern in Kombination mit einer Füllstandskontrolle
  • Umweltfreundliches Kältemittel

Das Gerät ist bestens geeignet für eine Vielzahl an Anwendungen, wie zur Kühlung von Rotationsverdampfern, Rückflusskühlern oder als Kühlquelle für Geräte, die mit Hilfe eines Wärmetauschers Wärme abführen (z.B. Doppelwandmahlbehälter, gekühlte Inkubatoren, Laborreaktoren, Kühlschlangen).

Max. Flussrate / max. Druck: 18 L/min, 0,15 (Druck) 0,35 bar (Saugleistung).







Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.

Bestellinformation:

Lieferumfang:

Bitte beachten Kühlleistung bei +20; +10; 0; –10 °C.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR