Kompakter Einhängethermostat ICC control zur Flüssigkeitstemperierung in offenen oder halb offenen Badgefäßen bis zu einer Temperatur von 150 °C. Die integrierte Druck- und Saugpumpe ermöglicht die Verwendung für interne oder externe Applikationen. Einfach das optionale Pumpenset einhängen. An beide Geräte kann zur Temperierung unter oder nahe der Umgebungstemperatur eine optionale Kühlschlange angeschlossen werden. Beide Geräte verfügen über optische und akustische Warnfunktionen und einen einstellbarer Sicherheitskreis.
- Temperaturbereich: RT - 150 °C
- Temperaturkonstanz: ICC basic: ±0,02 und ICC control: ±0,01 K
- Integrierte leistungsstarke und regulierbare Druck/Saugpumpe
- Halteklammer zur Befestigung des Thermostats am Badgefäß, praktischer Tragegriff und integrierter Standfuß
- USB/RS 232-Schnittstelle zur Steuerung und Überwachung der Geräte über labworldsoft® und zur online Aktualisierung der Gerätesoftware
- Schnittstelle für externen PT 100-Temperaturfühler
ICC basic: Modell mit intuitiver Menüführung über Druck-/Drehknöpfe, Geschwindigkeits- und Temperaturanzeige über ein leicht ablesbares LED-Display.
ICC control: Programmfunktion kann 10 individuelle Programmen mit je 10 Schritten speichern. Intuitive Steuerung aller Parameter werden über ein großes und gut ablesbares TFT-Display angezeigt. Mit Anschluss für externen PT 100-Temperaturfühler.
Max. Flussrate/max. Druck:
Durchfluss: 18 L/min, 300 mbar (Druck), 200 mbar (Saugleistung)
Standards: Gemäß DIN 12876. Sicherheitsklasse III, (FL) zur Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten. Geräte gemäß UL 61010-1 entwickelt. IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferung mit teleskopischer Badbrücke aus Edelstahl zum Anschluss an Wasserbäder mit unterschiedlichem Volumen.
Bitte beachten Niedrigere Arbeitstemperaturen durch Anschluss an einen Kühler möglich.