Arbeitsjacke, Icon

Lieferant: FRISTADS KANSAS
1008115763XL 100811576L 100811576M 100811576S 100811576XL 100811576XS 1008118962XL 1008118963XL 100811896L 100811896M 100811896S 100811896XL 100811896XS 1008115762XL
KWIN1008115763XLEA 80.9 EUR
KWIN1008115763XL KWIN100811576L KWIN100811576M KWIN100811576S KWIN100811576XL KWIN100811576XS KWIN1008118962XL KWIN1008118963XL KWIN100811896L KWIN100811896M KWIN100811896S KWIN100811896XL KWIN100811896XS KWIN1008115762XL
Arbeitsjacke, Icon
Arbeitskleidung
Zweifarbige Arbeitsjacke aus 100% Baumwolle.

  • Kontrastnähte
  • Knopfleiste vorne mit Sturmpatte
  • Schräg angeschnittene Ärmel, verstellbare Bündchen und Hüftband
  • Breiter Rücken mit Passe, Reflektoren in den Seitennähten
  • Zwei Brusttaschen mit Beutel und Patte, Handytasche mit Reißverschluss und Windschutzklappe, Innentasche
  • Schrägschnitt auf der Vorderseite mit integrierten Seitentaschen mit Innenbeutel

Gewicht: 375 g/m²
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable
Anwendungsbereich Outfit Industrie
Riskobereich
Geschlecht Unisex
Arm- oder Beinlänge Lang
Verschlussart Knöpfe
Stoff 100% cotton
Gewicht 375 g/m²

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR