Reinraumoveralls, 8R220 XR50

Lieferant: FRISTADS KANSAS
104966500M 104966500XS 104966500S 104966500L 104966500XL 1049665002XL 1049665003XL
KWIN104966500MEA 130.5 EUR
KWIN104966500M KWIN104966500XS KWIN104966500S KWIN104966500L KWIN104966500XL KWIN1049665002XL KWIN1049665003XL
Reinraumoveralls, 8R220 XR50
Arbeitskleidung
Diese wiederverwendbaren Overalls aus 97% Polyester und 3% leitfähigen Fasern können in Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 eingesetzt werden.

  • Verdeckter Reißverschluss
  • Verstellbare Kapuze mit Knöpfen
  • Elastische Bündchen und Beinabschlüsse
  • Raglanärmel
  • Undurchlässig gebundene Naht
  • Waschbar bei max. 60 °C

Gewicht: 115 g/m²

Standards: OEKO-TEX® zertifiziert
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR