Arbeitsjacken, C.I., Design C, schwarz
Lieferant: FRISTADS KANSAS
849940210M
849940210S
849940210XL
849940210XS
8499402312XL
849940231L
849940231M
849940231S
849940231XL
849940231XS
8499403312XL
849940331L
849940331M
849940331S
849940331XL
849940331XS
8499404402XL
849940440L
849940440M
849940440S
849940440XL
849940440XS
8499405202XL
849940520L
849940520M
849940520S
849940520XL
849940520XS
8499405302XL
849940530L
849940530M
849940530S
849940530XL
849940530XS
8499405392XL
849940539L
849940539M
849940539S
849940539XL
849940539XS
8499406402XL
849940640L
8499401312XL
849940131L
849940131M
849940131S
849940131XL
849940131XS
8499402102XL
849940210L
849940640M
849940640S
849940640XL
849940640XS
8499407302XL
849940730L
849940730M
849940730S
849940730XL
849940730XS
8499409402XL
849940940L
849940940M
849940940S
849940940XL
849940940XS
8499409412XL
849940941L
849940941M
849940941S
849940941XL
849940941XS
KWIN849940210MEA
0
EUR
KWIN849940210M
KWIN849940210S
KWIN849940210XL
KWIN849940210XS
KWIN8499402312XL
KWIN849940231L
KWIN849940231M
KWIN849940231S
KWIN849940231XL
KWIN849940231XS
KWIN8499403312XL
KWIN849940331L
KWIN849940331M
KWIN849940331S
KWIN849940331XL
KWIN849940331XS
KWIN8499404402XL
KWIN849940440L
KWIN849940440M
KWIN849940440S
KWIN849940440XL
KWIN849940440XS
KWIN8499405202XL
KWIN849940520L
KWIN849940520M
KWIN849940520S
KWIN849940520XL
KWIN849940520XS
KWIN8499405302XL
KWIN849940530L
KWIN849940530M
KWIN849940530S
KWIN849940530XL
KWIN849940530XS
KWIN8499405392XL
KWIN849940539L
KWIN849940539M
KWIN849940539S
KWIN849940539XL
KWIN849940539XS
KWIN8499406402XL
KWIN849940640L
KWIN8499401312XL
KWIN849940131L
KWIN849940131M
KWIN849940131S
KWIN849940131XL
KWIN849940131XS
KWIN8499402102XL
KWIN849940210L
KWIN849940640M
KWIN849940640S
KWIN849940640XL
KWIN849940640XS
KWIN8499407302XL
KWIN849940730L
KWIN849940730M
KWIN849940730S
KWIN849940730XL
KWIN849940730XS
KWIN8499409402XL
KWIN849940940L
KWIN849940940M
KWIN849940940S
KWIN849940940XL
KWIN849940940XS
KWIN8499409412XL
KWIN849940941L
KWIN849940941M
KWIN849940941S
KWIN849940941XL
KWIN849940941XS
Arbeitsjacken, C.I., Design C, schwarz
Arbeitskleidung
TECHNISCHE DATEN
Modell | C.I., Design C, Beige Farbgebung | C.I., Design C, orange Farbgebung | C.I., Design C, rote Farbgebung | C.I., Design C, weinrote Farbgebung | C.I., Design C, mittelblaue Farbgebung | C.I., Design C, königsblaue Farbgebung | C.I., Design C, marineblaue Farbgebung | C.I., Design C, gelbe Farbgebung | C.I., Design C, beige Farbgebung | C.I., Design C, dunkelgrüne Farbgebung | C.I., Design C, grüne Farbgebung | C.I., Design C, schwarze Farbgebung | C.I., Design C, dunkelgraue Farbgebung |
Anwendungsbereich Outfit | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie |
Environmentally Preferable | |||||||||||||
Riskobereich | |||||||||||||
Geschlecht | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
Arm- oder Beinlänge | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang |
Verschlussart | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
Stoff | 65% polyester and 35% cotton | 65% polyester and 35% cotton | 65% polyester and 35% cotton | 65% polyester and 35% cotton | 65% polyester and 35% cotton | 65% polyester and 35% cotton | 65% polyester and 35% cotton | 65% polyester and 35% cotton | 65% polyester and 35% cotton | 65% polyester and 35% cotton | 65% polyester and 35% cotton | 65% polyester and 35% cotton | 65% polyester and 35% cotton |
Gewicht | 260 g/m² | 260 g/m² | 260 g/m² | 260 g/m² | 260 g/m² | 260 g/m² | 260 g/m² | 260 g/m² | 260 g/m² | 260 g/m² | 260 g/m² | 260 g/m² | 260 g/m² |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...