Kältethermostate, ECO

Lieferant: LAUDA
L001263 L001270 L001277 L001284 L001291 L001298 L001305 L001312 L001319 L001326 L001255
461-1254EA 5440 EUR
461-1254 461-1255 LAUDL001277 LAUDL001284 LAUDL001291 LAUDL001298 LAUDL001305 LAUDL001312 LAUDL001319 LAUDL001326 LAUDL001255
Kältethermostate, ECO
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Kältethermostate mit Kurztext-Menüsteuerung für benutzerfreundliche Bedienung. Verschiedene Schnittstellenmodule als Zubehör erhältlich. Alle Modelle sind mit Luft- oder Wasserkühlung erhältlich.

  • Variopumpe mit sechs einstellbaren Stufen
  • Förderstromaufteilung zur Steuerung der Förderleistung zwischen interner und externer Umwälzung
  • Simultane Anzeige der eingestellten und der aktuellen Temperatur
  • Übertemperatur-Einstellung über das Menü
  • USB-Schnittstelle serienmäßig

Silver-Steuereinheit: Die Kühlthermostate mit Silver-Steuerkopf sind für den Temperaturbereich von −50 °C bis +200 °C geeignet. Sie sind standardmäßig mit einer Badabdeckung und einem Pumpenumwälzungsset für externe Anwendungen ausgestattet.

Heizleistung 2 kW, Arbeitstemperaturbereich bis zu 200 °C
LCD-Anzeige, Auflösung der Anzeige 0,01 °C
Programmgeber mit einem Programm und 20 Segmenten

Gold-Steuereinheit: Die Kühlthermostate mit Gold-Steuerkopf sind für den Temperaturbereich von −50 bis +200 °C geeignet.

Heizleistung 2,6 kW, Arbeitstemperaturbereich bis zu 200 °C
TFT-Farbdisplay, Auflösung der Anzeige 0,01 °C
Programmgeber mit fünf Programmen und 150 Segmenten
Grafische Darstellung der Temperaturprofile
Rampenfunktion und Zeitschaltuhr

Maximale Pumpenleistung:
Alle Modelle: 22 L/min, 0,55 bar

Lieferumfang: Die Geräte werden mit Badabdeckung und Verschlussstopfen geliefert. S-Modelle haben Pumpenanschlüsse mit 13-mm-Kunststoffnippeln, G-Modelle haben ein Edelstahl-Pumpenumwälzungsset mit einem M16×1-Gewinde. W kennzeichnet Modelle mit Wasserkühlung.

Bitte beachten Kühlleistung bei +20 °C, 0 °C und −20 °C (−15 °C für die Modelle RE 415 S und RE 415 G).
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR