Freistehender Kühlschrank, Rd 4600 Pure

Lieferant: Liebherr
RD4600
LIEBRD4600EA 0 EUR
LIEBRD4600
Freistehender Kühlschrank, Rd 4600 Pure
Kühlschränke
Rd 4600 Pure Kühlschrank mit EasyFresh, egal ob unverpacktes Gemüse oder Obst, optimale Lagerung für alles. Dank des luftdichten Verschlusses erhöhen die Lebensmittel die Luftfeuchtigkeit. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.

  • Monochromes LC-Display, Touch-Display hinter der Tür
  • In-Ventil-FreshAir-Filter
  • Griff mit Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend)
  • Höhenverstellbare Innentürablagen
  • Auswechselbare Türdichtung
  • Zwei Flaschenablagen und Dosenablage, Eierablage (10 Eier)
  • HolidayMode, SuperCool und Türalarm (Kühlen) am Gerät und per App einstellbar
  • Displaysperre am Gerät einstellbar, Nachtmodus per App einstellbar

Mit der SmartDeviceBox wird Ihr Liebherr mit dem Internet verbunden. Sie lässt sich mit wenigen Handgriffen installieren und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.
Schlicht, klassisch, hochwertig: Mit seiner glänzend weiß lackierten Oberfläche fügt sich der Liebherr besonders gut in seine Umgebung ein und überdauert Moden und Trends – zeitlos, schön und funktional. Die weiße Oberfläche ist robust und pflegeleicht, sodass Ihr Liebherr auch nach Jahren noch wie am ersten Tag aussieht.

Steuerung mit Fingerspitzen: Das Touch-Display ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung Ihres Liebherr. Alle Funktionen sind übersichtlich auf dem Display angeordnet. Durch leichtes Tippen mit dem Finger können Sie beispielsweise ganz einfach die Funktionen auswählen oder die aktuelle Temperatur Ihres Kühlschranks überprüfen.
Besonders funktional: Mit dem vertikal integrierten und ergonomisch angebrachten Griff öffnen Sie das Gerät ganz einfach. Zudem passt das moderne und puristische Design perfekt in Ihre Küche.

Vervollständigen Sie das puristischste Design für Ihre Küche: Unsere Kühlschränke passen perfekt in eine 60 cm tiefe Nische: Nur die Tür steht definiert über und gewährleistet so optimalen Zugriff auf Griffmulde und Hebelgriff. So bleibt der Fokus immer auf Ihrer Küche – mit Ihrem Liebherr als Mittelpunkt und Highlight.

Energieverbrauch: 0,243 kWh/24 h; 89 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Verbindungskabel (Länge): 2000 mm

Türinnenregal: Kunststoff
Ablagematerial Kühlfach: Glas
Tür- und Seitenwandmaterial: Stahl
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR