Avantor® ACE®, HPLC-/UHPLC-Säulen, Advanced Methodenentwicklungs-Kits, 3 µm

Lieferant: Avantor
MDKA-3-2546UEA 1840 EUR
MDKA-3-2546U MDKA-3-2503U MDKA-3-2502U MDKA-3-1546U MDKA-3-1503U MDKA-3-1502U MDKA-3-1046U MDKA-3-1003U MDKA-3-1002U MDKA-3-0546U MDKA-3-0503U MDKA-3-0502U
Avantor® ACE®, HPLC-/UHPLC-Säulen, Advanced Methodenentwicklungs-Kits, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Methodenentwicklungs-Kits (MDK) für eine optimale Selektivität bieten leistungsstarke, zuverlässige Unterstützung bei der Entwicklung von UHPLC-/HPLC-Methoden. Avantor® ACE® Phasen basieren auf einem ultra-inerten, hocheffizienten Kieselgel und den neuesten Entwicklungen im Design von stationären LC-Phasen, sodass Chromatographie-Spezialisten mehr Auswahlmöglichkeiten für alternative Selektivität ohne Beeinträchtigung der Stabilität oder Robustheit haben.

  • Kit-Optionen mit porösen Partikeln, soliden Kernpartikeln, HILIC und Biomolekülen
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 µm und 5 µm) und ergänzenden Phasen
  • Analytische IDs in einer Vielzahl von Säulenlängen
  • Besonders geeignet für die Methodenentwicklung
  • Kompatibel mit LC-Systemen aller Hersteller

Es ist eine umfassende Auswahl an Kits für alle Anforderungen erhältlich, z. B. Kits mit porösen Säulen, Säulen mit soliden Kernpartikeln sowie HILIC und bioanalytischen 300 Å-Säulen. Diese Kits enthalten die wesentlichen Säulenlösungen für die Methodenentwicklung und sind in einer Vielzahl von Säulenformaten erhältlich.

Maximal empfohlener pH: 2,0 bis 8,0.

Max. Druck: 1000 bar

Lieferumfang: Avantor® ACE® Advanced Methodenentwicklungs-Kits enthalten Avantor® ACE® C18, Avantor® ACE® C18-AR und Avantor® ACE® C18-PFP Edelstahlsäulen.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR