Masterflex® Transferschlauch, Tygon® S3™ B-44-4X-I.B, DEHP-frei, Verstärkt, Avantor®

Lieferant: Avantor Fluid Handling
95635-13
MFLX95635-13EA 591 EUR
MFLX95635-13
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® S3™ B-44-4X-I.B, DEHP-frei, Verstärkt, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Widersteht Partikeleinschlüssen und Bakterienwachstum.

  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar

Zusammensetzung: Tygon S3B-44-4X-I.B.
Anwendungen: Herstellung von Kosmetika, Verarbeitung von Lebensmitteln und Molkereiprodukten, Ausschank von Getränken.
Eigenschaften: Biobasiert, phthalatfrei. Hält bis zu viermal mehr Druck aus als unverstärkte Schläuche; flexibel; glatte, porenfreie Bohrung verhindert das Einschließen von Partikeln; praktisch geschmacks- und geruchsfrei. Klar.
Zertifizierungen: FDA-konform, NSF-gelistet (Standard 51) und erfüllt die 3A Sanitary Standards (20-27) für den Umgang mit Lebensmitteln und Getränken.
Temperaturbereich: -49 bis 165°F (–45 bis 74°C)
Sterilisation: Ethylenoxid oder Autoklav für 30 min bei 250 °F (121 °C), 15 psi (1 bar).
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR