Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, FDA-konform Viton®, Avantor®

Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX97628-18EA 186 EUR
MFLX97628-18 MFLX97628-22 MFLX97628-24 MFLX97628-26 MFLX97628-28 MFLX97628-30 MFLX97628-32 MFLX97628-34 MFLX97628-36 MFLX97628-38 MFLX97628-40 MFLX97628-42 MFLX97628-44 MFLX97628-46 MFLX97628-48 MFLX96428-26 MFLX96428-42 MFLX96428-48 MFLX96428-34
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, FDA-konform Viton®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.

  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden

Anwendungen: Säure- und Lösemitteltransfer; für Arbeiten bei hohen Temperaturen
Merkmale: Opak schwarz
Zertifizierung des Harzes: Herstellung der Schläuche gemäß GMP
Temperaturbereich: -8 bis 400 °F (-13 bis 204 °C)
Sterilisation: Bei 480 °F (249 °C) für 16 Stunden in einem Heißluftofen mit Umluft
Die Gesamtlänge der Viton® 97628-Stoppschläuche beträgt 304 mm (12"). Das Vorgängermodell der Ismatec®-Stoppschläuche war 180 mm lang. Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR