Große Laborglasspüler, PLW 8617

Lieferant: MIELE
11046520 11046530 11046540 11046580 11046590 11046560 11046570 11046550 10941950 10880760
MIEL11046520EA 55120 EUR
MIEL11046520 MIEL11046530 MIEL11046540 MIEL11046580 MIEL11046590 MIEL11046560 MIEL11046570 MIEL11046550 MIEL10941950 MIEL10880760
Große Laborglasspüler, PLW 8617
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Der große Laborglasspüler PLW 8617 kann 216 Laborflaschen, 588 Röhrchen oder 294 Pipetten aufnehmen. Der große Laborglasspüler ist flexibel und einfach in der Anwendung, er hat modulare Beladungsträger und ein EasyLoad-System. Dieses effiziente Gerät hat nur eine Tür, ist 1150 mm breit, 351 Liter nutzbare Kapazität. PLW 8617 bietet zuverlässige Ergebnisse, eine hohe Pumpenleistung dank der drehzahlvariablen Pumpe und verfügt über eine Sprüharmüberwachung und ein Leitfähigkeitsmessgerät.

  • Innovatives 2-Pumpensystem für maximale Leistung
  • Flexibles und
More Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell PLW 8617
Environmentally Preferable
Umwälzpumpe 400 L/min
Dispenser 2 Dosierer für flüssige Chemikalien;
Verbindungen für 4 Dosierer sind separat erhältlich
Ablauf 1 Anschluss für Ablassventil (bei Version ohne Pumpe)
Stromzufuhr 3 AC, 208 V, 60 Hz;
Fuse 32 - 35 A
Anschlüsse 2x Kaltwasser (CW), 1x Heißwasser (HW), 2x demineralisiertes Wasser (AD)
B×T×H 2495×1150×990 mm 2495×1150×990 mm
Gewicht 550 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR