Laborglas-Reinigungsautomat, PG 8504

Lieferant: MIELE
10084360 10084450 10085410 10085420 10124650 10124660 10096780 10096790 10113820 10114270 10114280 10114080 10114090 10114170 10085320 12506230
141-1231EA 0 EUR
141-1231 141-1232 MIEL10085410 MIEL10085420 MIEL10124650 MIEL10124660 141-1249 141-1250 MIEL10113820 MIEL10114270 MIEL10114280 141-1304 MIEL10114090 MIEL10114170 MIEL10085320 MIEL12506230
Laborglas-Reinigungsautomat, PG 8504
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Durch eine manuelle Reinigung lässt sich kaum eine durchgängig hohe Güte der Glasaufbereitung gewährleisten, hinzu kommen zahlreiche weitere Nachteile. Erst die maschinelle, analysenreine Aufbereitung legt die Basis für Konsistenz und Präzision im Laboralltag.

Die lohnende Umstellung von der manuellen Glasreinigung auf maschinelle Reinigung: Der Wechsel von der manuellen Reinigung zu einem Laborspüler steigert die Effizienz und reduziert gleichzeitig den Einsatz wertvoller Ressourcen wie Zeit, Wasser, Energie und Prozesschemikalien.

    • Bis zu 63 %* weniger Wasser: Der effiziente, genau kalkulierte Wasserbedarf spart wertvolle Ressourcen.

    • Bis zu 59 %* weniger Zeit: Professionelle Laborspüler erzielen die gewünschten Resultate in kürzerer Zeit.

    • Bis zu 150 %* mehr Leistung: Verglichen mit der manuellen Reinigung, reinigt der Laborspüler in der gleichen Zeit mehr und effektiver Laborglas und ­equipment.


Der ExploreLine Laborspüler ist die effektive und wirtschaftliche Aufbereitungslösung für kleinere Labore, z. B. in Schulen, Hochschulen, mittelständischen Unternehmen (z.B. Wasseranalyse Labore) sowie überall dort wo einfache Aufbereitungslösungen benötigt werden.

Bei diesen Geräten gibt es folgende Einschränkungen bei der Anwendung zu beachten:
    • Nur Pulverdosierung möglich. Neutralisationsmittel kann über die Tür eingefüllt werden. Bei Bedarf kann eine externe Dosierpumpe angeschlossen werden.

    • Nicht für die Pipetten (Modul A303) – und/oder Vials-Reinigung (Modul A304).

    Reinigungstemperatur max. 70 Grad

    • Nicht für Öl- und fettverschmutzte Glaswaren geeignet.


Der PG 8504 ist eine freistehende Einheit mit Deckel und einem Gehäuse aus Edelstahl. Er bewältigt zahlreiche der in Labors anfallenden Reinigungsaufgaben. Mit seiner erweiterten Kapazität ermöglicht er die schnelle Reinigung einer großen Anzahl von Utensilien und Geräten.

  • Kapazität pro Zyklus: bis zu 64 Einspritzdüsen zusammen mit anderem Laborglas
  • Dreizeiliges TouchControl-Display zur Anzeige von Programmname, Soll-/Ist-Temperatur und verbleibender Programmzeit
  • Schnelle und einfache Auswahl von sechs unterschiedlichen Programmen (Normal, Regulär, Erweitert, de-min. Spülen, Spülen, Ablauf)
  • Separate Klappe für Reinigungspulver und Neutralisierer
  • 4-fach Filtersystem mit großem Oberflächenfilter, Grobfilter, Glasbruchsieb und Mikrofeinfilter
  • Durchflussmesser zur Überwachung der Wassereinlaufmenge
  • Hygienisches Frischwassersystem mit Wasserwechsel nach jeder Programmphase

Das Gerät ist mit einer aufziehbaren Tür, einem akustischen Signal zur Anzeige des Programmendes, zwei Temperatursensoren, umfangreichen Sicherheitsfunktionen, einem Anschluss für die Einführung eines Sensors für die Prozessüberprüfung sowie einer isolierten Tür für eine hervorragende Schalldämmung ausgestattet.

Die mithilfe von Lasertechnologie geschweißte Waschkammer aus hochwertigem Edelstahl besitzt eine vollkommen glatte und fugenfreie Oberfläche, die eine Ansammlung von Schmutz verhindert. Das Reinigungssystem verfügt über eine bürstenlose Pumpe mit variabler Geschwindigkeit und ermöglicht in den unterschiedlichen Programmphasen einen optimalen Sprühdruck. Darüber hinaus verfügt das Gerät über rückseitige Korbanschlüsse zur Verkürzung des Wasserkreislaufs und höheren Sprühdruck, neu entwickelte Sprüharme mit modifizierter Düsenform und einer Anordnung für eine verbesserte Wasserzufuhr sowie ein Einspritzsystem für die gründliche Reinigung von Hohlkörpern.

Standards: Konformität mit 2006/42/EG, EN 61010-2-40, EN 61326 -1, VDE-EMC und IP 21.

Bestellinformation: Körbe und Zubehör müssen separat bestellt werden. Zur Unterstützung bei der Konfiguration Ihres Produktes kontaktieren Sie bitte Ihren Avantor Vertreter/technischen Support.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR