Überschuhe, 442

Lieferant: 3M
442
MMMA442EA 298 EUR
MMMA442
Überschuhe, 442
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Überschuhe wurden entwickelt, um einen grundlegenden Barriereschutz zu bieten, um die Schuhe vor leichten Flüssigkeitsspritzern und gefährlichen Stäuben zu schützen. Hergestellt aus mikroporösem Laminatmaterial (PP/PE) mit antistatischer Behandlung.

  • Gummizug um den Knöchel zum Schutz vor Verunreinigungen und verbesserter Passform
  • Sohle und Obermaterial aus dem gleichen Material
  • Antistatisch behandelt

Gewicht: 55 g/m²

Länge: 380 mm
Hauteur: 180 mm

Öffnungsdurchmesser: 8 - 15 cm
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR