Gelöstsauerstoff / RDO Messmodul für Orion™ Versa Star Pro™ Messgeräte

Lieferant: Thermo Orion
VSTAR-RD
ORIOVSTAR-RDEA 949 EUR
ORIOVSTAR-RD
Gelöstsauerstoff / RDO Messmodul für Orion™ Versa Star Pro™ Messgeräte
Elektrochemische Messgeräte Sauerstoff-Messgeräte
Dieses Messmodul kann zum Anpassen der Messfunktionen von Orion™ Versa Star Pro™ Messgeräten angewendet werden. Es bietet die Flexibilität, optische oder polarographische Orion™ RDO-Sonden mit automatischer Sensorerkennung und -kalibrierung unter Verwendung von wassergesättigter Luft, luftgesättigtem Wasser sowie benutzerdefinierten Werten aus Winkler-Titration und Nullpunktoptionen zu verwenden.

  • Jedes Orion™ Versa Star Pro Messgerät verfügt über vier Kanäle, die mit austauschbaren Messmodulen angepasst werden können
  • Messmodule sind austauschbar:
  • Messen Sie die Sättigung von gelöstem Sauerstoff in Prozent oder mg/l anhand der Temperatur mit den optischen Sauerstoffsonden Orion RDO oder polarographischen Orion DO-Sonden und automatischer Sensorerkennung
  • Kalibrieren Sie gelösten Sauerstoff mit wassergesättigter Luft, luftgesättigtem Wasser, benutzerdefinierten Werten (Winkler-Titration) und Nullpunktoptionen
  • Automatische Kompensation der Messwerte für gelösten Sauerstoff unter Verwendung von ATC-Temperatur, manueller Eingabe des Salzgehalts und integriertem Barometer für Luftdruckmessungen
  • Passen Sie die Messungen an, um die Kalibrierhistorie anzuzeigen, oder zeigen durch Vereinfachen einen besonders großen Messwert für gelösten Sauerstoff an

Bereich (Polarographischer DO): 0 bis 90 mg/L; 0 bis 600% Sättigung
Bereich (RDO): 0 bis 50 mg/L; 0 bis 500% Sättigung

Sättigungsbereich in Prozent (Polarographisch RDO): 0 bis 600%
Sättigungsbereich in Prozent (RDO): 0,0 bis 500,0%

3 Jahre Ersatzgarantie:
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR