Trockenschrank-Handschuhe, Naturkautschuk (Latex)

Lieferant: PIERCAN
14800H86/10_U1 14800H76/10_U1 10800H96/10_U1 10750H74/10 10750H84/10 14800H74/10 14800H84/10 18800H104/10 18800H94/10 97800H9E46 97800H9E66 18800H96/10 18800H86/10 10750H86/10 10750H76/10 10750H106/10 18800H84/10 14800H96/10 14800H86/10 14800H76/10 10500H84/10 10500H76/10 14500H76/10 10750H96/10 13800H106/10 13800H76/10 13800H86/10 13800H96/10 10750H94/10 10500H10E4 10500H7E4 10500H9E4 10750H10E4 10500H86/10 10500H96/10 10500H106/10 13800H104/10 13800H74/10 14500H74/10 14500H84/10 14500H104/10 14500H86/10 14500H96/10 14800H9E46 18800H10E45
112-5246EA 100 EUR
112-5246 112-5245 112-5218 PIEC10750H74/10 PIEC10750H84/10 PIEC14800H74/10 PIEC14800H84/10 PIEC18800H104/10 PIEC18800H94/10 PIEC97800H9E46 PIEC97800H9E66 PIEC18800H96/10 PIEC18800H86/10 PIEC10750H86/10 PIEC10750H76/10 PIEC10750H106/10 PIEC18800H84/10 PIEC14800H96/10 PIEC14800H86/10 PIEC14800H76/10 PIEC10500H84/10 PIEC10500H76/10 PIEC14500H76/10 PIEC10750H96/10 PIEC13800H106/10 PIEC13800H76/10 PIEC13800H86/10 PIEC13800H96/10 PIEC10750H94/10 PIEC10500H10E4 PIEC10500H7E4 PIEC10500H9E4 PIEC10750H10E4 PIEC10500H86/10 PIEC10500H96/10 PIEC10500H106/10 PIEC13800H104/10 PIEC13800H74/10 PIEC14500H74/10 PIEC14500H84/10 PIEC14500H104/10 PIEC14500H86/10 PIEC14500H96/10 PIEC14800H9E46 PIEC18800H10E45
Trockenschrank-Handschuhe, Naturkautschuk (Latex)
Handschuhe
Diese beidseitig tragbaren Handschuhe mit langer Stulpe aus Naturkautschuk überzeugen durch gute mechanische Eigenschaften wie Zugfestigkeit sowie Perforations- und Abriebfestigkeit.

  • Hohe Flexibilität, niedriger Spannungswert
  • Geringe statische Aufladung
  • Sehr hohe Widerstandsfähigkeit bei kalten Bedingungen (bis -40 °C)
  • Die Kombination aus Flexibilität und mechanischer Stärke bietet Schutz und erlaubt gleichzeitig präzises Arbeiten



0,4 mm Dicke: EN 388 (X100), EN 374-1, EN 421; Kat. III
0,6 mm Dicke: EN 388 (X111), EN 374-1, EN 421; Kat. III







Standards: 0,4 mm Dicke: EN ISO 374-1 Typ C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III
0,6 mm Dicke: EN 388:2016 (XX11X), EN ISO 374-1 Typ C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III

Verpackung:

Bitte beachten
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR