Warnschutz-Sweatshirt, mit Kapuze, B304

Lieferant: Portwest
B304ORRL B304ORRM B304ORRS B304ORRXL B304ORR4XL B304ORRXXL B304ORRXXXL B304YERXL B304YERXXXL B304YERM B304YERL B304YERS B304YERXXL B304YER4XL
PRTWB304ORRLEA 44.5 EUR
PRTWB304ORRL PRTWB304ORRM PRTWB304ORRS PRTWB304ORRXL PRTWB304ORR4XL PRTWB304ORRXXL PRTWB304ORRXXXL PRTWB304YERXL PRTWB304YERXXXL PRTWB304YERM PRTWB304YERL PRTWB304YERS PRTWB304YERXXL PRTWB304YER4XL
Warnschutz-Sweatshirt, mit Kapuze, B304
Arbeitskleidung
Diese Sweatshirts haben eine spezielle Mischung aus 65% Polyester und 35% Baumwolle mit einer gebürsteten Rückseite für zusätzliche Wärme und Komfort. Der Stoff bietet Atmungsaktivität, Flexibilität kombiniert mit überragender Festigkeit und Haltbarkeit.

  • 2“ silberne Reflexstreifen
  • Taschen: eine Kängurutasche zum Verstauen
  • Verstellbare Kapuze für unterschiedliche Wetterbedingungen
  • Elastischer Hüfte und Bündchen

Farbe: Hi-Vis Gelb und Hi-vis Orange

Gewicht: 300 g/m²

Standards: EN ISO 20471 (Klasse 3)

Bitte beachten Normalwaschgang maximaleMore Product Information
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR