Eco Hi-Vis Polohemden, Kurze Ärmel

Lieferant: Portwest
EC10ORR4XL EC10ORRL EC10ORRM EC10ORRS EC10ORRXL EC10ORRXXL EC10ORRXXXL EC10YER4XL EC10YERL EC10YERM EC10YERS EC10YERXL EC10YERXXL EC10YERXXXL
PRTWEC10ORR4XLEA 142 EUR
PRTWEC10ORR4XL PRTWEC10ORRL PRTWEC10ORRM PRTWEC10ORRS PRTWEC10ORRXL PRTWEC10ORRXXL PRTWEC10ORRXXXL PRTWEC10YER4XL PRTWEC10YERL PRTWEC10YERM PRTWEC10YERS PRTWEC10YERXL PRTWEC10YERXXL PRTWEC10YERXXXL
Eco Hi-Vis Polohemden, Kurze Ärmel
Arbeitskleidung
Eine klassische Version eines beliebten, gut sichtbaren Kurzarm-Poloshirts aus 100% recyceltem Polyester.

  • Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
  • Schmale Passform für außergewöhnlichen Komfort
  • Der Tape-Abstand an den Seitennähten ermöglicht maximale Dehnbarkeit
  • Hervorragendes Design mit Kontrastkragen und fluoreszierendem Streifen
  • Reflektierende Streifen ermöglichen eine bessere Sichtbarkeit
  • Gerippter Kragen
  • Knopfleiste
  • Stoff mit UPF-Bewertung 40 blockiert 98% der UV-Strahlung.
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50× Waschen

Diese Poloshirts zeichnen sich durch eine verbesserte, schlanke Passform und einen 4 cm breiten Tape-Abstand an den Seitennähten aus. Dies ermöglicht maximale Dehnbarkeit und Tragekomfort. Atmungsaktives Gewebe leitet Feuchtigkeit vom Körper weg und hält den Träger kühl, trocken und komfortabel.

Farbe: Gelb oder orange

Wetterbedingungen - Dunkel: Warnschutz, reflektierende Kleidung

Standards: EN ISO 20471 Klasse 2. RIS 3279 TOM Ausgabe 2 (nur Orange). CE-zertifiziert.

Bitte beachten
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR