Eco Hi-Vis Winterjacken

Lieferant: Portwest
EC60ORR4XL EC60ORRL EC60ORRM EC60ORRS EC60ORRXL EC60ORRXXL EC60ORRXXXL EC60YER4XL EC60YERL EC60YERM EC60YERS EC60YERXL EC60YERXXL EC60YERXXXL
PRTWEC60ORR4XLEA 74.1 EUR
PRTWEC60ORR4XL PRTWEC60ORRL PRTWEC60ORRM PRTWEC60ORRS PRTWEC60ORRXL PRTWEC60ORRXXL PRTWEC60ORRXXXL PRTWEC60YER4XL PRTWEC60YERL PRTWEC60YERM PRTWEC60YERS PRTWEC60YERXL PRTWEC60YERXXL PRTWEC60YERXXXL
Eco Hi-Vis Winterjacken
Arbeitskleidung
Diese Jacke bietet außergewöhnlichen Wetterschutz, Komfort und Wärme und nutzt gleichzeitig die neuesten Innovationen im Bereich recycelter Stoffe. Außenmaterial, Futter und Wattierung bestehen aus zertifiziertem Recycling-Polyester, und die Verpackung wird aus Zuckerrohr gewonnen. So kann der Träger Nachhaltigkeit fördern, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

  • Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
  • Wasserdichte, verschweißte Nähte verhindern das Eindringen von Wasser
  • Steppfutter für optimale Wärmeisolation
  • Vorgeformte Abnäher für zusätzliche Formgebung
  • Hergestellt aus recyceltem Polyester
  • Veredelungszugang für Firmenbranding
  • Stoff mit UPF-Bewertung 40 blockiert 98% der UV-Strahlung.
  • Verdeckte Handytasche
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Waschen
  • Abnehmbare Kapuze
  • Reflektierende Streifen ermöglichen eine bessere Sichtbarkeit

Die Eco Hi-Vis Winterjacke besteht aus einem extrem wasserabweisenden, umweltfreundlichen Material, das Wasser abperlen lässt. Zu den Merkmalen der Jacken gehören eine Brusttasche innen, ein verstellbarer Saum mit Kordelzug, Klettbündchen für einen sicheren Sitz und eine abnehmbare, gefütterte Kapuze. Eine Funkgeräteschlaufe ermöglicht die einfache Befestigung eines Funkgeräts. Vier Taschen bieten ausreichend Stauraum, eine Sturmklappe vorne schützt vor Witterungseinflüssen und ein Kinnschutz sorgt für zusätzlichen Komfort und Stabilität.

Farbe: Gelb oder orange

Wetterbedingungen. Dunkel: Warnschutz, reflektierende Kleidung





Standards: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3:1 WP 15,000mm RIS 3279 TOM Ausgabe 2 (nur Orange). ANSI/ISEA 107 Type R Klasse 3, ANSI/ISEA 107 Typ P Klasse 3. CE-zertifiziert.

Bestellinformation:

Lieferumfang:

Bitte beachten
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR