Warnschutzmäntel, H442

Lieferant: Portwest
H442YERM H442YERS H442YERL H442YERXL H442YERXXL
PRTWH442YERMEA 45.9 EUR
PRTWH442YERM PRTWH442YERS PRTWH442YERL PRTWH442YERXL PRTWH442YERXXL
Warnschutzmäntel, H442
Arbeitskleidung
Warnschutzmäntel aus 100% Polyester, die mit einer Länge von 100 cm umfassenden Schutz vor den Elementen bieten und die Person garantiert sichtbar, sicher und trocken halten.

  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, verhindern das Eindringen von Wasser.
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Verlängertes Rückenteil 100 cm als zusätzlicher Schutz gegen Kälte
  • Zwei großzügige Taschen
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Stoff mit UPF-Bewertung 50+ blockiert 98% der UV-Strahlen

Dieser praktische Mantel hat eine Sturmklappe mit Druckknöpfen- undMore Product Information
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR