Warnschutz Cotton Comfort Kontrast Poloshirt kurzarm, S174

Lieferant: Portwest
S174ONRL S174ONRXL S174ONRXXXL S174ONRM S174ONRS S174ONRXXL
PRTWS174ONRLEA 25.4 EUR
PRTWS174ONRL PRTWS174ONRXL PRTWS174ONRXXXL PRTWS174ONRM PRTWS174ONRS PRTWS174ONRXXL
Warnschutz Cotton Comfort Kontrast Poloshirt kurzarm, S174
Arbeitskleidung
Dieses Shirt wurde überarbeitet, um einen klassisches zweifarbiges Baumwolle-Komfort Polo mit dem gleichen Maß an Atmungsaktivität, Sichtbarkeit und Komfort in einem außergewöhnlichen Design zu bieten.

  • Feuchtigkeitsableitendes Material, das den Körper warm, kühl und trocken hält
  • Reflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit
  • Stoff mit UPF-Bewertung 35+ blockiert 97% der UV-Strahlen
  • Hochwertiges Design mit Kontrastkragen und fluoreszierendem Streifen
  • Seitliche Belüftungsöffnungen für zusätzlichen Komfort
  • Mit einer bequemen Passform entworfen

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell S174
Environmentally Preferable
Anwendungsbereich Outfit Allgemeine Anwendungen
Riskobereich HiVis
Geschlecht Unisex
Arm- oder Beinlänge Kurz
Verschlussart Knöpfe
Stoff 55% cotton/45% polyester
Gewicht 160 g

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR