Flex™-Spender

Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
3486589 3486590 3486591 3486592
RUBB3486589EA 22.4 EUR
RUBB3486589 RUBB3486590 RUBB3486591 RUBB3486592
Flex™-Spender
Seifen- und Flüssigseifenspender
Maßgeschneiderte Hygiene für absolutes Vertrauen. Flexibler manueller Spender mit der größten Auswahl an Schaum- und Lotionsnachfüllungen und anpassbaren Dosiergrößen.

  • Anpassbare Dosiergröße für effektive Kostenkontrolle (0,4, 0,65 und 1 ml)
  • Einzigartiges Spenderdesign ermöglicht Nachfüllen von Schaum und Lotion im selben Spender
  • Umfangreichste Formulierungspalette, einschließlich Handwaschmitteln, Körperwaschmitteln und Handdesinfektionsmitteln
  • Antimikrobieller Druckknopf ist durch BioMaster-Technologie geschützt
  • Höchste Handwaschleistung; bis zu 3250 Dosen pro Nachfüllung
  • Hygienisch versiegelte Nachfüllpackungen für frische Seife und Handdesinfektion und vermeiden Kreuzkontaminationen
  • Langlebige Spender mit lebenslanger Garantie

Zu den verfügbaren Nachfüllungen gehört eine Auswahl robuster, versiegelter Nachfüllungen mit integrierten Schaumpumpen, die das Risiko einer Kreuzkontamination minimieren sollen.

Wählen Sie aus:
Alkohol plus Desinfektionsmittel: wirksam und schnell wirkend, tötet 99,99% der üblichen Keime ab.
Handseife: reichhaltige, sanfte Handwäsche mit leichten Düften für den täglichen Gebrauch.
Antibakterielle Schaumseife: hochwertiger Schaum tötet 99,99% der üblichen Keime ab.
Haar- und Körpershampoo: leicht parfümierte Haar- und Körperschaumformulierung, angereichert mit Hautpflegemitteln.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR