Tork Reflex® Einzelblatt-Centerfeed-Spender

Lieferant: Essity
473190
SCAA473190EA 121 EUR
SCAA473190
Tork Reflex® Einzelblatt-Centerfeed-Spender
Wischtuch-Spender
Der Tork® Reflex™ Einzelblatt-Centerfeed-Spender ist die ideale Lösung zum Abwischen von Händen und Oberflächen in professionellen Umgebungen und wurde so konzipiert, dass er sich an Ihren Arbeitsablauf anpasst.

  • Reduzieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination, da Benutzer nur das berühren, was sie verwenden
  • Robustes Design, das den härtesten Umgebungen standhält
  • Vollständig geschlossene Rolle – Schutz vor Spritzern und Schmutz
  • Nachfüllfunktion mit Füllstandanzeige bedeutet, dass Sie nie ohne Papier dastehen

Berühren Sie bei der Einzelblattausgabe nur das, was Sie entnehmen, und greifen Sie mit der rotierenden Düsenfunktion aus jedem Winkel auf das Papier zu. Dieses benutzerfreundliche, hygienische und langlebige System reduziert den Verbrauch im Vergleich zum Tork Centrefeed-System um bis zu 37%.

System: M4 - Reflex Centerfeed-Rollensystem
Höhe: 331 mm
Breite: 239 mm
Länge: 255 mm

Kohlenstoffemissionen: Kohlenstoffneutral zertifizierte Spender – hergestellt mit zertifiziertem erneuerbarem Strom und kompensiert durch Klimaprojekte.

Hygiene: Die Ausgabe von jeweils einem Blatt hilft, Kreuzkontaminationen zu minimieren. Nachfüllpackungen werden von Dritten auf kurzfristigen Lebensmittelkontakt geprüft. HACCP International-zertifizierte Rollen verkürzen die Zeit, die für die HACCP-konforme Produktion benötigt wird. Ergonomische Tork Easy Handling®-Verpackung für einfacheres Tragen, Öffnen und Entsorgen. Vollständig geschlossene Rolle – Schutz vor Spritzern und Schmutz.

Materialien: Die meisten Nachfüllpackungen sind mit dem EU-Umweltzeichen zertifiziert – geringere Umweltbelastung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. FSC®-zertifizierte Nachfüllpackungen – hergestellt aus verantwortungsvoll beschafften Fasern. Einige der Kunststoffverpackungen für Nachfüllpackungen bestehen zu mindestens 30% aus recyceltem Kunststoff.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR