Tork Reflex™ Wischpapier

Lieferant: Essity
473242
SCAA473242EA 206 EUR
SCAA473242
Tork Reflex™ Wischpapier
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Das 1-lagige Mehrzweck-Wischpapier Tork Reflex™ ist aufgrund seiner Stärke und hohen Saugfähigkeit ideal für Wischarbeiten und zum Händewischen. Dieses Papier kann im Tork Reflex™-Einzelblatt-Centerfeed-Spender verwendet werden, der sich an den Arbeitsablauf Ihres Teams anpasst, den Verbrauch senkt und das Risiko einer Kreuzkontamination minimiert.

  • Einzelblatt-Spende – reduziert den Verbrauch um bis zu 37%
  • SmartCore®-Kernentfernung – für schnelles und einfaches Nachfüllen
  • Besonders gut zum Reinigen von Glas geeignet – hinterlässt keine Fusseln oder Streifen auf Oberflächen

System: M4 - Zentralentnahme Reflex Rollensystem
Rollenlänge: 300 m
Rollenbreite: 198 mm
Rollendurchmesser: 195 mm
Blattlänge: 350 mm
Innerer Kerndurchmesser: 59 mm
Anzahl Blätter: 857
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR