Erste-Hilfe-Kasten, QUICK-CD

Lieferant: SOEHNGEN
0301125
SOEH0301125EA 271 EUR
SOEH0301125
Erste-Hilfe-Kasten, QUICK-CD
Erste-Hilfe-Ausstattung Erste-Hilfe-Kits
Kleiner Erste-Hilfe-Koffer aus ABS-Kunststoff für Ausstattung nach DIN 13157.

  • Kann an der Wand befestigt werden und ist somit mobil oder stationär verwendbar
  • Mit Tragegriff
  • Hergestellt aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
  • Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllung

Inhalt:

1 Gauze (60×80 cm)
1 kleiner Verband, 1 großer Verband
3 mittlere Verbände
1 Fingerverband
Pflaster-Set (80×6 cm)
1 Wundschnellverband (4 m × 6 cm)
2 Wundschnellverbände (4 m × 8 cm)
3 Mullkompressen (10×10 cm)
1 Augenkompresse
1 Decke (210×160 cm)
2 Dreieckstücher
Verbandsschere
5 Vliesdecken (200×300 mm)
2 Folienbeutel (300×400×0,05 mm)
4 Paar Handschuhe, groß (20×15 cm)
Kälte-Kompresse (20×15 cm)
Anleitung zur Ersten Hilfe

Haltbarkeit: 20 Jahre

Standards: DIN 13157
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR